| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000832076 Herst.-Nr.: 5429 EAN/GTIN: 4019208000145 |
| | |
|
| | |
| Zentrierspitze Slim MK3 mitlaufend RÖHM mitlaufend · mit kleinem Gehäusedurchmesser · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet und gehärtet · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und Drehstähle · Weitere technische Eigenschaften A: 62mm · D: 15mm · G: 23,825mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · B: 34mm · K: 18mm Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Schaftgröße: | MK3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 136,10* | € 170,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 142,49* | € 171,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 144,39* | € 173,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 146,04* | € 174,43* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 172,51* | € 203,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|