| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000832081 Herst.-Nr.: 58669 EAN/GTIN: 4019208017051 |
| | |
|
| | |
| Zentrierspitze Pro MK2 mitlaufend mit verlängerter Laufspitze RÖHM mitlaufend · Genauigkeitsausführung · mit verlängerter Laufspitze 60°/30° · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · Weitere technische Eigenschaften A: 75mm · D: 20mm · G: 17,78mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · B: 43mm · K: 34mm Weitere Informationen: | | Marke: | RÖHM | Schaftgröße: | MK2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,37* | € 201,85* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,27* | € 213,98* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,03* | € 214,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,95* | € 215,60* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,32* | € 281,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|