Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hufeisenmagnet L40xB25xH25mm stark Haftkraft 90 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000832262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 90.016/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet

Hufeisenmagnet L40xB25xH25mm stark Haftkraft 90 N


stark · Werkstoff: AINiCo 500 · Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Durchgangsbohrungen zur Befestigung · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C · Anwendung: Positionieren, Halten, Ausrichten etc. ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 25mm · Länge: 40mm · Bohrung: 5mm · Ausführung: stark · Höhe: 25mm
Weitere Informationen:
Haftkraft:
90 N
Werkstoffnummer:
O I
Weitere Suchbegriffe: Hufeisenmagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
BM 90.029/C
ab € 7,80*
Ähnlich
k.A.
BM 90.017/C
ab € 25,99*
Ähnlich
k.A.
BM 90.030/C
ab € 51,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.