Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Spanneisen
>
Spannwerkzeugsortiment
>
Artikel
Spannwerkzeugsortiment M14 x 16 mm 58 teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
7051-4000832754
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
11-ASS-M14
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Spannwerkzeug-Satz
Spannwerkzeug-Sortiment
Spannwerkzeug-Sortimentkasten
Spannwerkzeug-Sortimentskasten
Spannwerkzeugsortiment M14 x 16 mm 58 teilig
metrische Gewinde ·
Inhalt:
24 Anzugsbolzen
6 T-Nutensteine
6 Muttern
4 Verlängerungsmuttern
12 Stufenspanneisen
6 Spannblöcke
Sortierkasten ·
Weitere technische Eigenschaften
Inhalt: 58 teilig
Weitere Informationen:
T-Nuten:
M14 x 16 mm
Werkstoffnummer:
O I
... >
Werkstückspannnung
>
Spannsätze und Zubehör
>
Spannwerkzeug-Sortimente
Weitere Suchbegriffe:
Spannwerkzeugkasten
,
Spannwerkzeugsortiment
,
spannwerkzeug satz
,
Spannwerkzeug-Sortimente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spannwerkzeugsortiment M10 x 12 mm 58 teilig
k.A.
11-ASS-M10
ab € 66,79*
Ähnlich
Spannwerkzeugsortiment M12 x 14 mm 58 teilig
k.A.
11-ASS-M12
ab € 70,58*
Ähnlich
Spannwerkzeugsortiment M8 x 10 mm 58 teilig
k.A.
11-ASS-M8
ab € 60,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen