Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000833137 Herst.-Nr.: 72769 EAN/GTIN: 4020772072766 |
| |
|
| | |
| Schraubbockaufsatz Nr. 6441 Einsteckzapfen-Ø 12 mm Prisma Außen-Ø 65 mm AMF Prisma · passend für Schraubböcke mit 12-mm-Zentrierloch · Stahl vergütet · im Brünierton angelassen · Weitere technische Eigenschaften Einsteckzapfen-Ø: 12mm · D: 65mm · Größe: 65 · H: 30mm · D1: min. 22 mm / max. 100 mm Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 65 mm | Marke: | AMF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubbockaufsätze, Aufsatz, Prismaaufsätze |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,57* | € 39,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,85* | € 39,86* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,04* | € 40,63* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,74* | € 42,45* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 39,36* | € 51,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|