Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerbürste Ø 130 mm SiC Körnung 80 2500 min-¹ LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000840771
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     405845
EAN/GTIN:
     4017359236987
Suchbegriffe:
Tellerbürste

Tellerbürste Ø 130 mm SiC Körnung 80 2500 min-¹ LESSMANN


Schleifborsten aus Siliciumcarbid · zur Vorbereitung von Holz vor Behandlung · zum Strukturieren von Holz · für Winkelpolierer oder regelbare Winkelschleifer · M14 ·
Weitere technische Eigenschaften Körnung: 80 · Material: SiC · max. Drehzahl: 2500min-¹
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Maschinenbürsten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 20,71*
€ 27,26*
1 Tag
67
1
€ 5,45*
ab € 20,87*
€ 27,39*
1 Tag
67
3
Frei Haus
ab € 21,01*
€ 28,91*
1 Tag
65
1
€ 4,99*
ab € 22,12*
€ 29,08*
Lager 7051
65
1
€ 7,99*
ab € 26,08*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lessmann
402880
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.