Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste Ø 10 mm Stahl LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000840789
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     500310
EAN/GTIN:
     4017359004265
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten lessmann
rohrbürste stahl

Rohrbürste Ø 10 mm Stahl LESSMANN


gewellter Draht · zum Entgraten und Reinigen von Rohren und Bohrungen · zur Reinigung von Gitterrosten und Muffen · kompatibel mit Schaft und Griff · mit Gewinde M6 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste, Maschinenbürsten
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
25
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,95*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 3,98*
1 Tag
88
1
€ 6,95*
ab € 2,99*
€ 4,04*
3 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,23*
Lager 7051
82
1
€ 7,99*
ab € 4,73*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
500510
ab € 4,74*
Ähnlich
Lessmann
500312
ab € 2,95*
Ähnlich
Lessmann
500512
ab € 4,78*
Ähnlich
Lessmann
500314
ab € 2,95*
Ähnlich
Lessmann
500514
ab € 4,74*
Ähnlich
Lessmann
500316
ab € 3,01*
Ähnlich
Lessmann
500516
ab € 4,87*
Ähnlich
Lessmann
500318
ab € 3,01*
Ähnlich
Lessmann
500320
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.