| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000842677 Herst.-Nr.: 8203150947 EAN/GTIN: 4013349582829 |
| |
|
| | |
| Satinierring LIPPRITE® Ø 150 mm Bohrungs-Ø 20/14 mm fein / 4-lagig OSBORN bestehend aus Nadelvliesmaterial mit Schleifkorn · Einsatzgebiete: leichte Schleifarbeiten, Entzundern, Desoxidieren, Mattieren, Entfernen von Lacken und Farben · geeignete Materialien: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, Holz, Keramik, Glas - sowohl für Trocken- als auch für Nasseinsatz geeignet · einsetzbar für Bohrmaschinen, biegsame Wellen, Winkelpolierer und Schleifböcke bei Schnittgeschwindigkeit von ca. 15 - 20 m/sek · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: fein / 4-lagig · max. Drehzahl: 4000min-¹ Weitere Informationen: | | Marke: | OSBORN | Bohrungs-Ø: | 20/14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,36* | € 12,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,53* | € 13,15* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,59* | € 13,29* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,07* | € 15,58* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,72* | € 17,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|