Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minischleifband Trizact™ 237AA Körnung A160/P120 D100xB289mm 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000842996
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     66165
EAN/GTIN:
     4001895606366
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Minischleifband Trizact™ 237AA Körnung A160/P120 D100xB289mm 3M


ein halbflexibles, speziell für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen entwickeltes, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur · sehr hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen Schliffbild ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 289mm · Ø: 100mm · max. Drehzahl: 4500min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Körnung:
A160/P120
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, endlos schleifband, Schleifwalzen Bänder, Minischleifband, Minischleifbänder
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
20
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 4,24*
2 Tage
149
20
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,24*
2 Tage
140
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,28*
2 Tage
140
20
€ 5,45*
ab € 3,57*
€ 4,30*
Lager 7051
140
20
€ 7,99*
ab € 4,59*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
09325
ab € 97,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.