| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000851039 Herst.-Nr.: 344501 EAN/GTIN: 4029713206826 |
| |
|
| | |
| Anreißmessschieber 160 mm mit Feineinstellung Anschlaglänge 135 mm HELIOS PREISSER mit Feineinstellung · Nonius und Skala mattverchromt · die lange Anreißfläche ermöglicht ein präzises Anreißen · das Anreißlineal schiebt sich beim Nullpunkt in die Anschlagbrücke, dadurch kann jedes gewünschte Maß schnell und präzise eingestellt werden · mit Feineinstellung und Feststellschraube · Anreißkanten gehärtet · Weitere technische Eigenschaften Anschlaglänge: 135mm Weitere Informationen: | | Messbereich: | 160 mm | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber preisser, anreiss schieblehre, Anreißmessschieber (analog) |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,24* | € 128,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 109,94* | € 128,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,69* | € 128,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,07* | € 133,13* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 133,79* | € 156,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|