Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeinsatz Ø 0,4 mm Länge 12 mm Kugel M1,6 Hartmetall Fühlhebelmessgerät KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000851371
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     52297
EAN/GTIN:
     4031452522976
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster

Messeinsatz Ø 0,4 mm Länge 12 mm Kugel M1,6 Hartmetall Fühlhebelmessgerät KÄFER


Fühlhebelmessgerät · Gewinde M1,6 ·
Weitere technische Eigenschaften Gewinde: M1,6 · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, fühlhebelmessgerät taster, Messeinsätze für Fühlhebelmessgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 24,09*
€ 31,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 24,25*
€ 32,03*
1
€ 7,95*
ab € 24,65*
€ 33,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,75*
€ 33,83*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 29,70*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52282
ab € 11,32*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52281
ab € 5,91*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52296
ab € 11,50*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52284
ab € 9,33*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52298
ab € 13,81*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52286
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.