Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIGI-MET® IP52 12,5 mm Ablesung mm 0,005 digital HELIOS PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000851538
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1723502
EAN/GTIN:
     4029713266431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr

Messuhr DIGI-MET® IP52 12,5 mm Ablesung mm 0,005 digital HELIOS PREISSER


digital · IP52 · staub- und spritzwassergeschützt · auswechselbare Tastspitzen M 2,5 mm · Einspannschaft Ø 8 mm · Messkraft 0,5-1 N · LCD-Anzeige 12 mm · Außen-Ø 60 mm

Funktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion (Nullpunktstellung ist gesichert, keine Fehlmessung möglich) · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Zählrichtungsumkehrung · Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic ·
Weitere technische Eigenschaften Messbereich inch: 0,5inch · Ablesung inch: 0,001inch · Außen-Ø: 60mm
Weitere Informationen:
Marke:
HELIOS PREISSER
Ableseart:
digital
Weitere Suchbegriffe: Messuhren (digital), Toleranz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 170,52*
€ 171,85*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 157,25*
€ 180,97*
Frei Haus
ab € 152,78*
€ 180,99*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 182,67*
Lager 7051
10
€ 7,99*
ab € 189,13*
€ 214,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
1722502
ab € 102,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.