Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage EUROSTAR 690 E 40 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000855020
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     690040E
EAN/GTIN:
     4007368061489
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage EUROSTAR 690 E 40 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m BMI


aus Aluminium · 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle · mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen · lasermarkierte Libellen · hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) · optimales Ablesen durch Röhren-Libelle · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: silber · Material: Aluminium · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Marke:
BMI
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 10,34*
€ 14,10*
1 Tag
80
1
€ 5,45*
ab € 10,49*
€ 14,17*
1 Tag
80
6
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 14,27*
1 Tag
56
1
€ 5,59*
ab € 11,66*
€ 15,70*
Lager 7051
80
1
€ 7,99*
ab € 15,26*
€ 20,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
690060E
ab € 11,84*
Ähnlich
BMI
690080E
ab € 15,67*
Ähnlich
BMI
690100E
ab € 16,92*
Ähnlich
BMI
690120E
ab € 19,12*
Ähnlich
BMI
690150E
ab € 32,96*
Ähnlich
BMI
690030E
ab € 9,42*
Ähnlich
BMI
690050E
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.