Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß ERGOLINE L.50m Band-B.13mm B mm/cm EG II Alu.weiß Stahlmaßband BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000855436
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     301024050BF
EAN/GTIN:
     4007368004028
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Rahmenbandmaß ERGOLINE Länge 50 m Bandbreite 13 mm B mm/cm EG II Aluminium weiß Stahlmaßband BMI


im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Aufdruck mm-Teilung bis Bandende · Kurbel ausklappbar · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Marke:
BMI
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, bmi stahlbandmaß 50m, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß bmi, Rahmenbandmaße, Rollmaßband
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
€ 5,45*
ab € 49,02*
€ 60,10*
6 Tage
71
€ 5,99*
ab € 49,10*
€ 61,80*
3 Tage
53
€ 5,99*
ab € 51,57*
€ 62,59*
€ 5,95*
ab € 50,69*
€ 63,56*
Lager 7051
71
€ 7,99*
ab € 61,43*
€ 72,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855420
ab € 23,89*
Ähnlich
PROMAT
4000855430
ab € 31,62*
Ähnlich
BMI
301024030AF
ab € 37,57*
Ähnlich
BMI
301024030BF
ab € 37,47*
Ähnlich
BMI
301024050AF
ab € 48,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.