Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenlibelle 20 mm 25 min BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000857462
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     680020DFM/25
EAN/GTIN:
     4007368112679
Suchbegriffe:
Dosenlibelle

Dosenlibelle 20 mm 25 min BMI


aus Glas mit glasklarer Libellenflüssigkeit · Metallgehäuse · 3-Loch-Flansch · für den Maschinenbau · Höhe 11 mm · arc. min: gibt den Radius der Kuppel an · je größer der Wert, desto langsamer läuft die Libelle
Messgenauigkeit 0,1 mm/m
Weitere Informationen:
Marke:
BMI
arc.:
25 min
Weitere Suchbegriffe: Dosenlibellen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 15,39*
€ 20,96*
2 Tage
45
1
€ 5,45*
ab € 15,52*
€ 21,07*
2 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 15,54*
€ 21,12*
6 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 15,30*
€ 21,34*
Lager 7051
45
1
€ 7,99*
ab € 19,59*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
680025DFM/25
ab € 18,19*
Ähnlich
BMI
680030DFM/25
ab € 21,69*
Ähnlich
BMI
680050DFM/10
ab € 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.