Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Maßstab
>
Teleskopmaßstab
>
Artikel
Teleskopmaßstab mEssfix Messbereich 0,37 - 1 m Länge 0,37 m 0,7 kg NEDO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-4000857634
Hersteller:
Nedo
Herst.-Nr.:
F180111
EAN/GTIN:
4016054007007
Suchbegriffe:
Teleskopmaßstab
Teleskopmessstab
teleskopmaßstab nedo
teleskopmaßstab
Teleskopmaßstab mEssfix Messbereich 0,37 - 1 m Länge 0,37 m 0,7 kg NEDO
rechteckiges eloxiertes Aluminiumrohr · die einzelnen Aluminiumrohre gleiten zwischen abriebfesten Kunststoffführungen · Kombilibelle für Horizontal- und Vertikalmessungen · Auszugslänge analog an Sichtfenster ablesbar ·
Art.-Nr. 4000 857 607, 4000 857 608, 4000 857 609 inkl. Hülle
·
Weitere technische Eigenschaften
Länge eingeschoben: 0,37m · Gewicht: 0,7kg
Weitere Informationen:
Marke:
NEDO
Messbereich:
0,37 - 1 m
... >
Messtechnik
>
Maßstäbe und Lineale
>
Teleskopmaßstäbe
Weitere Suchbegriffe:
Teleskopmaßstäbe
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 180,25*
€ 204,13*
Lager 2478
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 181,14*
€ 205,04*
Lager 1690
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 201,66*
€ 228,96*
Lager 4BULW
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 202,99*
€ 229,59*
Lager 7051
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 234,43*
€ 259,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7051
Versand:
Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7051
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teleskopmaßstab mEssfix compact Messber.0,6-3,04m L.0,6m 0,9kg NEDO
Nedo
F380211
ab € 151,69*
Ähnlich
Teleskopmaßstab mEssfix compact Messber.0,91-5,01m L.0,91m 1,4kg NEDO
Nedo
F580211
ab € 177,03*
Ähnlich
Teleskopmaßstab Rollladen-mEssfix Messber.0,8-3,1m L.0,8m 1,2kg NEDO
Nedo
F381111
ab € 212,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen