| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000857673 Herst.-Nr.: 30019830 EAN/GTIN: 4054773023939 |
| |
|
| | |
| Temperatur-/Luftfeuchtemesser Hydromette BL Compact TF 3 -20 bis +80 °C GANN präziser, handlicher Thermo-Hydrometer mit abnehmbarem Feuchtestick, der separat überprüft und kalibriert werden kann · Einhandbedienung · großes 3-zeiliges LCD-Display für gleichzeitige Anzeige von Luftfeuchte, Lufttemperatur und Taupunkt · wahlweise absolute Luftfeuchte oder Holzfeuchtegleichgewicht · Speicherung der letzten 5 Messwerte · durch den Einsatz mehrerer Feuchtesticks können unterschiedliche Messstellen schneller nacheinander gemessen werden · für viele Anwendungsbereiche, wie z. B. Klimatechnik, Qualitätssicherung · Weitere technische Eigenschaften Luftfeuchtigkeit: 0-100% Weitere Informationen: | | Marke: | GANN | Messbereich: | -20 bis +80 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,32* | € 169,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 180,82* | € 203,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 180,48* | € 204,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 188,39* | € 213,79* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 207,25* | € 233,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|