Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfeuchtemessgerät BL H 40 Holzfeuchte 5 – 40%(atro) GANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000857981
Hersteller:
     Gann Mess- u. Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     30012100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzfeuchtemessgerät
holzfeuchtemessgerät gann

Holzfeuchtemessgerät BL H 40 Holzfeuchte 5 – 40 % (atro) GANN


elektronischer Holzfeuchtemesser nach dem Widerstands-Messprinzip · für Präzisionsmessungen von Schnittholz (bis 180 mm Stärke), Spanplatten und Furnieren durch Einzelmessungen vor und nach der Verarbeitung · Batterie: 9V-Block-Batterie · Eigenschaften:- 7-Stufen-Holzsortenkorrektur (über 300 Arten)- Holztemperatur-Kompensation erfolgt manuell oder automatisch über die Gerätetemperatur im Bereich von -10 bis + 40 °C- Speicherung der 5 letzten Messwerte

Weitere Suchbegriffe: Baufeuchte, Holzfeuchte, Putzfeuchte, Feuchtigkeitsmesser, Luftfeuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 283,02*
€ 317,40*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 283,84*
€ 318,52*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 285,68*
€ 318,82*
4 Tage
9
€ 6,90*
ab € 282,15*
€ 333,29*
Lager 7051
9
Frei Haus
ab € 327,45*
€ 364,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,50*
€ 426,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,15*
€ 410,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,99*
€ 404,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,45*
€ 389,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.