| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000858768 Herst.-Nr.: 460229 EAN/GTIN: 4029713210519 |
| |
|
| | |
| Stahlmaßstab Länge 1000 mm Stahl biegsam Teilung B = mm/1/2 mm HELIOS PREISSER Skala gelasert · biegsam · aus gehärtetem Federbandstahl · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: biegsam · Teilung: B = mm/1/2mm Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,65* | € 19,12* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 14,21* | € 19,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,48* | € 19,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,07* | € 20,18* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 17,99* | € 23,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|