| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000858820 Herst.-Nr.: 452101 EAN/GTIN: 4029713002190 |
| |
|
| | |
| Maßstab DIN 866/II Länge 500 mm Stahl HELIOS PREISSER Skala gelasert · aus Stahl · Skalierungsanfang an Stirnkante, am Ende 10 mm beschriftungsfrei · Flachseiten fein poliert · mit mm-Skalierung Weitere Informationen: | | Marke: | HELIOS PREISSER | Länge: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,61* | € 24,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 18,73* | € 24,96* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,04* | € 26,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 20,09* | € 26,51* | | | | Lager 7051 | 61 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 22,72* | € 29,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|