Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Dicke 0,200 mm Stahl Länge 2500 mm Breite 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000858840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858840
EAN/GTIN:
     4054773009568
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 150x2500x0,200mm record
metallfolie record
metallfolie

Metallfolie Dicke 0,200 mm Stahl Länge 2500 mm Breite 150 mm


Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box · magnetisch ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 150mm · Länge: 2500mm · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Dicke:
0,200 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallfolien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 13,26*
1 Tag
37
€ 5,45*
ab € 9,74*
€ 13,32*
4 Tage
28
€ 8,90*
ab € 10,96*
€ 13,62*
2 Tage
28
€ 4,99*
ab € 10,30*
€ 14,04*
Lager 7051
28
€ 7,99*
ab € 12,32*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Record
858842
ab € 25,69*
Ähnlich
Record
858843
ab € 20,96*
Ähnlich
Record
858844
ab € 20,81*
Ähnlich
Record
858838
ab € 9,77*
Ähnlich
Record
858845
ab € 23,54*
Ähnlich
Record
858839
ab € 10,05*
Ähnlich
Record
858846
ab € 24,75*
Ähnlich
Record
858847
ab € 29,89*
Ähnlich
Record
858841
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.