Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Dicke 0,250 mm Stahl Länge 2500 mm Breite 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000858841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858841
EAN/GTIN:
     4054773009575
Suchbegriffe:
Metallfolie
record metallfolie 0,25 mm
metallfolie record
metallfolie

Metallfolie Dicke 0,250 mm Stahl Länge 2500 mm Breite 150 mm


Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box · magnetisch ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 150mm · Länge: 2500mm · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Dicke:
0,250 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallfolien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 11,71*
€ 15,69*
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 11,76*
€ 15,77*
2 Tage
29
€ 5,59*
ab € 12,41*
€ 16,43*
5 Tage
41
€ 8,90*
ab € 12,60*
€ 16,69*
Lager 7051
41
€ 7,99*
ab € 14,83*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Record
858842
ab € 25,57*
Ähnlich
Record
858843
ab € 20,98*
Ähnlich
Record
858844
ab € 21,04*
Ähnlich
Record
858838
ab € 9,78*
Ähnlich
Record
858845
ab € 23,64*
Ähnlich
Record
858839
ab € 10,12*
Ähnlich
Record
858846
ab € 24,68*
Ähnlich
Record
858840
ab € 9,61*
Ähnlich
Record
858847
ab € 29,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.