Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschlangenbohrer Type 0084 D.10mm Nutz-L.390mm 6 kant Gesamt-L.460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000863427
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     84100460
EAN/GTIN:
     9002696165415
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
schlangenbohrer

Maschinenschlangenbohrer Type 0084 Ø 10 mm Nutzlänge 390 mm 6 kant Gesamtlänge 460 mm


(Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub ·
Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 460mm
Weitere Informationen:
Schaftausführung:
6 kant
Nutzlänge:
390 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,54*
€ 13,77*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,69*
€ 13,84*
2 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 13,97*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 10,90*
€ 14,15*
Lager 7051
25
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 13,61*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084120460
ab € 10,70*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084140460
ab € 11,39*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084160460
ab € 12,50*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084180460
ab € 12,92*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084200460
ab € 14,36*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084220460
ab € 16,20*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084240320
ab € 13,36*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084060460
ab € 10,39*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084080460
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.