Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Stand.f.M4x0,7mm rostfr.Stahl 2,0xD V-COIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867634
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     7407
EAN/GTIN:
     4022835074076
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz

Gewindeeinsatz DIN 8140 Typ Standard für Gewinde M4 x 0,7 mm rostfreier Stahl 2,0xD V-COIL


frei durchlaufend · DIN 8140 · Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: Standard · Nennmaß: 2,0xD · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
Marke:
V-COIL
Länge:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din8140 m4 x 8, din 8140, din8140 m4, Gewindeeinsätze, Helicoil, V-Coil
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0947*
€ 0,1244*
4 Tage
900
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0976*
€ 0,1312*
3 Tage
1350
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,102*
€ 0,134*
24 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,102*
€ 0,134*
Lager 7051
1800
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,123*
€ 0,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
07408
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.