Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M12 x 1 mm HSS 6g PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867765
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867765
EAN/GTIN:
     4015448523536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen

Schneideisen Form B M12 x 1 mm HSS 6g PROMAT


HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 10mm · Außen-Ø: 38mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M12
Marke:
PROMAT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,43*
3 Tage
50
1
€ 5,49*
ab € 5,11*
€ 7,47*
3 Tage
53
1
€ 6,80*
ab € 5,34*
€ 7,56*
2 Tage
39
1
€ 5,59*
ab € 5,83*
€ 8,08*
Lager 7051
53
1
€ 7,99*
ab € 7,59*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867764
ab € 3,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867763
ab € 3,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867766
ab € 5,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867767
ab € 4,79*
Ähnlich
PROMAT
4000867768
ab € 4,81*
Ähnlich
PROMAT
4000867769
ab € 8,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867770
ab € 8,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867771
ab € 8,45*
Ähnlich
PROMAT
4000867772
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.