Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B UNF 5/8 ″ x 18 HSS 2A PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000867887
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867887
EAN/GTIN:
     4015448602989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen

Schneideisen Form B UNF 5/8 ″ x 18 HSS 2A PROMAT


HSS · DIN EN 22568 · Form B · UNF-Einheits-Feingewinde · ANSI-B1.1 · Toleranzfeld 2A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm · Außen-Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
5/8 ″
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 26,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 19,87*
€ 26,97*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,56*
€ 27,69*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,63*
€ 27,91*
Lager 7051
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 24,26*
€ 32,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867883
ab € 15,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867885
ab € 17,55*
Ähnlich
PROMAT
4000867888
ab € 57,80*
Ähnlich
PROMAT
4000867879
ab € 8,97*
Ähnlich
PROMAT
4000867880
ab € 7,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867881
ab € 10,29*
Ähnlich
PROMAT
4000867882
ab € 11,79*
Ähnlich
PROMAT
4000867884
ab € 41,53*
Ähnlich
PROMAT
4000867886
ab € 52,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.