Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromkabeltrommel 25m H07RN-F 5x2,5 mm² 3 Schutzkon.steckd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000873468
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     266.653.2251.23
EAN/GTIN:
     4028232172384
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m

Drehstromkabeltrommel 25 m H07RN-F 5 x 2,5 mm² 3 Schutzkontaktsteckdosen Vollkunststoff IP54 JÄGER DIREKT


aus Vollkunststoff · 1 x CEE 16 A und 3 x Schutzkontakt · mit 3 spritzwassergeschützten, sicherheitsgeprüften Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln für den Einsatz im Innen- und Außenbereich · 400 V AC · 16 A · für den härtesten Baustelleneinsatz · integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz · mit CEE-Steckervorrichtung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h · Trommelkörper blau · Gummikabel H07RN-F
· zum ständigen Einsatz im Freien ·
Weitere technische Eigenschaften Kabelfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
JÄGER DIREKT
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Drehstromkabeltrommeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,97*
€ 250,40*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,59*
€ 251,57*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jäger Direkt
266.653.2301.23
ab € 205,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.