Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 16 A 400 V 10 m H07RN-F 5 x 2,5 mm² schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000873801
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     4000873801
EAN/GTIN:
     4028232385449
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
cee-verlängerungsleitung 10m
cee verlängerungsleitung

CEE-Verlängerung 16 A 400 V 10 m H07RN-F 5 x 2,5 mm² schwarz IP44


mit schwerer Gummischlauchleitung · Industriesteckvorrichtungen nach IEC 60309, stückgeprüft nach DGUV Vorschrift 3 · CEE-Stecker und -Kupplung (Ausführung siehe Tabelle) · 5-polig · 400 V (6h) · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Nennspannung 400 V · Kabelfarbe schwarz · Gummischlauchleitung H07RN-F
· für den Baustellenbetrieb geeignet
· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich ·
Weitere technische Eigenschaften Kabelfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: gummi-verlängerungsleitung schwarz, CEE-Verlängerungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,77*
€ 67,65*
€ 5,00*
ab € 51,89*
€ 68,14*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 52,81*
€ 69,26*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 53,92*
€ 70,92*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
NW362.410
ab € 43,57*
Ähnlich
k.A.
NW363.425
ab € 82,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.