| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000896910 Herst.-Nr.: 29590 EAN/GTIN: 3154020029590 |
| |
|
| | |
| Batterieladegerät ARTIC 8000 12 V 2 / 8 A GYS Mikroprozessor gesteuertes automatisches Batterieladegerät für die Ladung und Erhaltungsladung von 12 V Starterbatterien · 2 Lademodi: SLOW für Batterien < 15 Ah, FAST für größere Batteriekapazität · Digitalanzeige mit Anzeige der Batterieladung in Echtzeit und Ladungsfortschritt · COLD CHARGE : Spezieller Lademodus bei Kälte (unter 5 °C) und für Start&Stop-Batterien (AGM) · stoßfestes, staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65) · Weitere technische Eigenschaften Breite: 96mm · Länge: 200mm · Gewicht: 0,95kg · Höhe: 59mm Weitere Informationen: | | Marke: | GYS | Ladespannung: | 12 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,93* | € 74,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,79* | € 76,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 63,14* | € 76,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 64,69* | € 77,37* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 78,17* | € 92,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|