Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Länge 1000 mm Breite 12,5 mm Polyamid schwarz SAPI SELCO 491124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000900700
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.3.453
EAN/GTIN:
     8014748301437
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder Länge 1000 mm Breite 12,5 mm Polyamid schwarz SAPI SELCO 491124


aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · nicht UV beständig ·
Weitere technische Eigenschaften Bündel-Ø: 300mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Marke:
SAPI SELCO
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,99*
ab € 43,69*
€ 56,91*
2 Tage
45
pro Stück
€ 5,90*
ab € 52,57*
€ 68,44*
7 Tage
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 68,48*
1 Tag
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,27*
€ 69,62*
4 Tage
45
pro Stück
€ 4,30*
ab € 53,31*
€ 70,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 43,69* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.212R
ab € 2,87*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.425
ab € 3,65*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.426
ab € 4,69*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.434
ab € 8,76*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.435
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.