Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-4000909615 Herst.-Nr.: 2608657525 EAN/GTIN: 3165140507172 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bosch Säbelsägeblatt S 936 CHF, Endurance for Heavy Metal, 5er-Pack Das S 936 BEF Endurance for Heavy Metal Säbelsägeblatt bietet präzises, schnelles und gerades Schneiden in Metall. Der breite Körper (25 mm) kombiniert mit dicker Wandstärke (1,1 mm) ermöglicht genaue, gerade Schnitte. Zudem sorgt die patentierte, feine 2x2-Zahnteilung des Blatts für mühe- und reibungsloses Arbeiten, wodurch die Geschwindigkeit und Haltbarkeit bei dicken Materialien erhöht wird. Durch die Micro Edge-Zahngeometrie mit präzisionsgeschliffenen Zähnen wird die maximale Lebensdauer sichergestellt. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke vorgesehen. Die große Zahnteilung (2,5 + 3,2mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit großer Wanddicke von 4–12mm verwendet werden. Die Standardlänge von 150mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 100mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: Micro Edge Geometry, Zahnteilung [mm] / TPI: 2,5+3,2 / 8+10, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 25 x 1,1, Einsatzbereiche: Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (<100 mm). Schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte., Typ: S 936 CHF. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (26) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,68* | € 17,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,02* | € 17,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 13,92* | € 17,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,41* | € 18,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7051 | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,99* | ab € 19,22* | € 24,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,22* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|