Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M11 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4114610110
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104897
EAN/GTIN:
     4046122393688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen

Schneideisen Form B M11 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt ab M3 · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M64 kurzfristig ab Werkslager lieferbar ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 11mm · Außen-Ø: 30mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M11
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Schneideisen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 19,79*
€ 27,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,11*
€ 28,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,96*
€ 29,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 22,04*
€ 29,43*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 23,88*
€ 31,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104875
ab € 14,50*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104908
ab € 19,00*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104936
ab € 19,49*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105391
ab € 13,68*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105419
ab € 11,93*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105450
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.