Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M10 x 1 mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4114640110
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104885
EAN/GTIN:
     4046122393503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen

Schneideisen Form B M10 x 1 mm HSS 6g BOSS


HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 11mm · Außen-Ø: 30mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Marke:
BOSS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 18,05*
€ 25,09*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 18,79*
€ 25,51*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 18,83*
€ 25,62*
4 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 19,09*
€ 25,94*
Lager 7051
18
1
€ 7,99*
ab € 21,69*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104882
ab € 19,99*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104887
ab € 19,86*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104918
ab € 24,58*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104920
ab € 21,58*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104916
ab € 23,59*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104950
ab € 21,70*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104944
ab € 23,60*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104972
ab € 32,74*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105431
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.