Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M16 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4114640170
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     104975
EAN/GTIN:
     4046122394814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen

Schneideisen Form B M16 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm · Außen-Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M16
Marke:
BOSS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 28,77*
€ 37,41*
2 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 30,06*
€ 39,20*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 28,69*
€ 39,76*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 30,77*
€ 40,24*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 35,35*
€ 45,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104997
ab € 28,72*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105036
ab € 28,56*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105039
ab € 33,05*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105059
ab € 37,95*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105081
ab € 37,91*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105101
ab € 45,26*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105112
ab € 55,61*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105158
ab € 55,76*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105161
ab € 61,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.