Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M20 x 2 mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4114640210
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     105039
EAN/GTIN:
     4046122395835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen

Schneideisen Form B M20 x 2 mm HSS 6g BOSS


HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 14mm · Außen-Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Marke:
BOSS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 34,18*
€ 44,16*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 34,54*
€ 44,19*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 34,42*
€ 45,42*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 35,62*
€ 45,44*
Lager 7051
2
€ 7,99*
ab € 40,40*
€ 51,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104975
ab € 29,91*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104997
ab € 29,69*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105036
ab € 30,02*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105059
ab € 38,98*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105081
ab € 38,72*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105101
ab € 46,63*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105112
ab € 58,36*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105158
ab € 58,37*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105161
ab € 64,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.