Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M27 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4114640270
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     105112
EAN/GTIN:
     4046122396801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen

Schneideisen Form B M27 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 18mm · Außen-Ø: 65mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M27
Marke:
BOSS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 55,77*
€ 69,07*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 55,66*
€ 69,37*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 58,60*
€ 72,40*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 59,89*
€ 74,37*
Lager 7051
8
€ 7,99*
ab € 68,22*
€ 84,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104975
ab € 28,56*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104997
ab € 28,51*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105036
ab € 28,59*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105039
ab € 33,22*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105059
ab € 37,83*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105081
ab € 37,96*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105101
ab € 45,17*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105158
ab € 55,75*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105161
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.