Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B M30 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4114640300
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     105158
EAN/GTIN:
     4046122397440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen

Schneideisen Form B M30 x 1,5 mm HSS 6g BOSS


HSS · DIN EN 22568 · Form B · mit Schälanschnitt · metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF · Toleranzfeld 6g · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M100x2 kurzfristig ab Werkslager lieferbar ·
Weitere technische Eigenschaften Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 18mm · Außen-Ø: 65mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M30
Marke:
BOSS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 58,55*
€ 72,49*
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 58,44*
€ 72,57*
7 Tage
14
€ 5,99*
ab € 58,53*
€ 74,58*
4 Tage
13
€ 4,95*
ab € 60,50*
€ 74,62*
Lager 7051
14
€ 7,99*
ab € 68,80*
€ 84,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104975
ab € 29,88*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
104997
ab € 29,75*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105036
ab € 29,84*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105039
ab € 34,16*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105059
ab € 38,82*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105081
ab € 38,90*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105101
ab € 46,80*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105112
ab € 58,19*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
105161
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.