Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelkreisprofilfräser DIN 6518B Typ N R.1mm D.8mm HSS-Co Weldon Z.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4117802000
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     1464001001
EAN/GTIN:
     9002740702719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilfräser
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser

Viertelkreisprofilfräser DIN 6518 B Typ N Radius 1 mm Nenn-Ø 8 mm HSS-Co DIN 1835 B Schneidenanzahl 4


HSS-Co · DIN 6518 B · Typ N · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen · rechtsschneidend ·
Weitere technische Eigenschaften Schaft-Ø d2: 10mm · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Gesamtlänge l1: 60mm · Ø d3: 6mm · Werkstoffeignung Guss: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Form: konkav · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Nenn-Ø d1: 8mm
Weitere Informationen:
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Radius:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Viertelrundprofilfräser, hss-e viertelkreisfräser, profilfräser, HSS konkav, Radiusfräser, Viertelkreisprofilfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 33,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 25,32*
€ 33,72*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,71*
€ 34,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,23*
€ 34,35*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 29,46*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400150100
ab € 24,02*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400250100
ab € 27,03*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400200100
ab € 24,89*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400350100
ab € 28,14*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400300100
ab € 26,82*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400400100
ab € 27,46*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400500100
ab € 29,98*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400600100
ab € 34,71*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0146400800100
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.