| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4117802225 Herst.-Nr.: 1524010201 EAN/GTIN: 9002740703556 |
| | |
|
| | |
| Schlitzfräser DIN 850 D Typ N D.10,5 mm HSS-Co Schneidenanzahl 8 L.3 mm HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · Weitere technische Eigenschaften Typ: N · Norm: DIN 850 D · Schneidstoff: HSS-Co Weitere Informationen: | | Nenn-Ø d1: | 10,5 mm | Schaft-Ø d2: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,75* | € 31,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,78* | € 31,51* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,04* | € 34,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,73* | € 35,62* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 30,39* | € 39,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|