| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118420025 Herst.-Nr.: 54964100805160 EAN/GTIN: 4030456095493 |
| |
|
| | |
| Drehling DIN 4964 Form D rechteckig Breite 8 mm x Höhe 5 mm HSS-EW9Co10 Länge 160 mm WILKE HSS-EW9Co10 · DIN 4964 · Form D: rechteckig · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC Querschnitts-Toleranz: h13Längentoleranz: +/- 2 mm · Weitere technische Eigenschaften Länge L: 160mm · B: 8mm · H: 5mm Weitere Informationen: | | Breite: | 8 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,45* | € 28,19* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,66* | € 28,33* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,88* | € 29,32* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,91* | € 29,36* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,17* | € 33,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|