| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118430020 Herst.-Nr.: 01A1008090 EAN/GTIN: 4030456000459 |
| |
|
| | |
| Gravierstichel Profil A Ø 8 mm HSS-EW9Co10 1.3207 Gesamtlänge 90 mm WERNER WILKE HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · Profil A · gehärtet, angelassen und präzisionsgeschliffen · mit gerader Schneide (Halbierung vorgeschliffen Dx1,5) · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen Durchmesser-Toleranz: h8Längentoleranz: +/- 2 mmHalbierungs-Toleranz: +0,1 · Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 90mm Weitere Informationen: | | Ø: | 8 mm | Marke: | WERNER WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gravierstichel |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 4,752* | € 6,192* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,45* | € 11,68* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,02* | € 15,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,72* | € 16,95* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,58* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|