| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118615252 Herst.-Nr.: 124974R2020P253 EAN/GTIN: 4030456143231 |
| |
|
| | |
| Inneneckdrehmeißel DIN 4974 ISO9 20 x 20 mm rechts WILKE Hartmetall P25/P30 · DIN 4974 (ISO 9) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Material: Hartmetall · kleinster Bohrungs-Ø: 34mm Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 20 x 20 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innen-Eckdrehmeißel DIN 4974, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4981, Drehmeißel, Hartmetall-Innen-Eck-Drehmeißel, Innen-Drehmeißel, Innen-Eck-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,44* | € 8,43* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,67* | € 8,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,57* | € 8,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 8,75* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | € 7,99* | ab € 10,56* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|