| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4118640052 Herst.-Nr.: 124980R1010P253 EAN/GTIN: 4030456150765 |
| |
|
| | |
| Seitendrehmeißel DIN 4980 ISO6 10 x 10 mm rechts WILKE Hartmetall P25/P30 · abgesetzt · DIN 4980 (ISO 6) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt · Weitere technische Eigenschaften Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Größe (Schaft Vierkant): | 10 x 10 mm | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,04* | € 4,09* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,16* | € 4,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,20* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,23* | € 4,32* | | | | Lager 7051 | | | | 5 | | € 7,99* | ab € 5,11* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|