Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagensatz Nr. 6347S Inhalt 14 Paar Standard Länge 150 mm AMF


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4123321010
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558281
EAN/GTIN:
     4020772083984
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
parallelunterlagen satz
parallelunterlagen-satz 150mm

Parallelunterlagensatz Nr. 6347S Inhalt 14 Paar Standard Länge 150 mm AMF


= Standard
im Holzkasten · mit abnehmbarem Klappdeckel · einsatzgehärtet · Paarweise planparallel feingeschliffen · Größenangaben auf dem Produkt

Inhalt:
je 1 Paar
10x14 / 10x16 / 10x18 / 10x20 / 10x22 / 10x24 / 10x26 mm (BxH)
10x28 / 10x30 / 10x32 / 10x35 / 10x40 / 10x45 / 10x50 mm (BxH)
Länge = 150 mm

Paartoleranz tp in der Höhe 0,01 mm
Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m
restliche Maße nach DIN ISO 2768m ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 14 Paar
Weitere Informationen:
Marke:
AMF
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelunterlagensätze, Parallelunterlagen, Satz im Holzkasten, Toleranzblech, Toleranz-Blech, Unterlegleisten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 301,22*
€ 339,54*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 311,44*
€ 349,70*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 338,76*
€ 377,12*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 322,38*
€ 377,46*
Lager 7051
5
Frei Haus
ab € 386,91*
€ 424,18*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 424,18*
€ 504,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 420,90*
€ 500,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 402,51*
€ 478,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 396,16*
€ 471,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 386,91*
€ 460,42
pro Satz
1 Satz enthält 14 Stück (ab € 27,63643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.