Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M20x2,5 mm Gutlehrring Toleranz 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4136400062
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     501748
EAN/GTIN:
     4046122225804
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring gut 6g m20
gewindelehrring 6g
gewindelehrring

Gewindelehrring M20x2,5 mm Gutlehrring Toleranz 6g BOSS


für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf Anfrage ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Gutlehrring · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 57,92*
€ 68,30*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 69,31*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 59,62*
€ 70,46*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 59,62*
€ 70,49*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 70,96*
€ 82,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501452
ab € 34,06*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501512
ab € 36,68*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501572
ab € 39,41*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501623
ab € 45,63*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
502301
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.