Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M24x3 mm Gutlehrring Toleranz 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4136400064
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     501815
EAN/GTIN:
     4046122226924
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m24 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring

Gewindelehrring M24x3 mm Gutlehrring Toleranz 6g BOSS


für metrisches ISO-Gewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf Anfrage ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Gutlehrring · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl
Weitere Informationen:
Gewinde:
M24
Marke:
BOSS
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 68,95*
€ 79,67*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 68,98*
€ 80,04*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 70,68*
€ 81,87*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 71,90*
€ 83,24*
Lager 7051
1
€ 7,99*
ab € 83,31*
€ 95,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501929
ab € 83,60*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
502011
ab € 99,37*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
502125
ab € 127,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.