| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4136400189 Herst.-Nr.: 502322 EAN/GTIN: 4046122234783 |
| |
|
| | |
| Gewindelehrring M8x1 mm Gutlehrring Toleranz 6g BOSS für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Gutlehrring · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl Weitere Informationen: | | Marke: | BOSS | Gewinde: | M8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,97* | € 40,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,57* | € 40,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,90* | € 41,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,93* | € 41,34* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 38,77* | € 48,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|