Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M12x1,5 mm Gutlehrring Toleranz 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4136400197
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     501544
EAN/GTIN:
     4046122222643
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring m12 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring

Gewindelehrring M12x1,5 mm Gutlehrring Toleranz 6g BOSS


für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf Anfrage ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Gutlehrring · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl
Weitere Informationen:
Marke:
BOSS
Gewinde:
M12
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 39,04*
€ 49,38*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,10*
€ 49,39*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 39,65*
€ 49,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,04*
€ 50,79*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 46,32*
€ 57,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501479
ab € 43,11*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501470
ab € 36,15*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501539
ab € 55,44*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501531
ab € 41,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.