Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindelehrring M32x1,5 mm Gutlehrring Toleranz 6g BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4136400220
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     501965
EAN/GTIN:
     4046122229147
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring gut 6g
gewindelehrring 6g
gewindelehrring

Gewindelehrring M32x1,5 mm Gutlehrring Toleranz 6g BOSS


für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6g · aus gehärtetem Lehrenstahl · weitere Toleranzfelder auf Anfrage ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Gutlehrring · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl
Weitere Informationen:
Marke:
BOSS
Gewinde:
M32
Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 77,85*
€ 90,39*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,72*
€ 90,41*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 79,22*
€ 91,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 93,37*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 93,41*
€ 107,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
501980
ab € 77,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.