| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4136400291 Herst.-Nr.: 501376 EAN/GTIN: 4046122220045 |
| |
|
| | |
| Gewindelehrring G 1/8 ″x28 Gutlehrring Toleranz A BOSS für Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · aus gehärtetem Lehrenstahl · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Gutlehrring · Material: aus gehärtetem Lehrenstahl · Steigung Gg/1": 28 Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 1/8 ″ | Marke: | BOSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,09* | € 46,07* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,45* | € 46,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,16* | € 47,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,59* | € 47,62* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 43,85* | € 54,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|